ペーハー計 土壌用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83291619 品番EA776AH-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
土壌への挿入部分が長く太いため深い部分の測定ができます。
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。
土壌に垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。

仕様●メーカー:シンワ測定●型番:72795●測定範囲:3〜7pH●測定コンディション:1〜8段階●精度:±0.5pH●分解能:0.2pH●サイズ:本体/55(W)×55(D)×395(H)mm プローブ/Φ10×255mm●重量:97g●最小表示:0.2pH●使用温度:0〜40℃●保管温度:-20〜70℃●材質:本体/メタルカバー/ABS樹脂 メーター/アルミ 電極部/チタン亜鉛合金/銅/アルミ/ゴム●付属品:・サンドペーパー(#1000)●用途:土壌酸度(pH)の簡易測定に。 アズワン品番68-1849-96

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83291619 EA776AH-15 82638378 72795 土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付 シンワ測定 土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付 シンワ測定 1台 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする