象印チェンブロック
象印チェンブロックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
象印チェンブロックの スイッチ
象印チェンブロックの 押釦開閉器
ホイストリング HRWシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)D:25●寸法(mm)E:100●寸法(mm)H:81●寸法(mm)K:160●寸法(mm)L:241●自重(kg):6.7●ボルトサイズ(mm):M30×3.50×140●破断荷重(kN):350●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7500
注文コード
83291820
品番
HRW-70
参考基準価格(税別)
¥36,750
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします
シャックルの代わりとして
仕様
●寸法(mm)D:25●寸法(mm)E:100●寸法(mm)H:81●寸法(mm)K:160●寸法(mm)L:241●自重(kg):6.7●ボルトサイズ(mm):M30×3.50×140●破断荷重(kN):350●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7500
アズワン品番
67-9182-95