三相200Vファイバーホイスト 1速型 5m BECM-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):0.5●モータ出力横行(kW):0.4●適用横行レール幅:75-100-125●横行速度(高速(標準)50/60Hz):20/24●横行速度(低速50/60Hz):10/12●揚程(m):5●定格荷重(kg):250●適合横行レール幅(mm):(75-100-125)●時間定格:25min●操作電圧:24V●4点押ボタン式●横行モーター出力:0.15kW●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー式●横行速度:20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz)●トロリー:電動走行式●※巻上げ速度は巻取(揚程)の量により最大から最小の間で変化します。●材質/仕上:ベルト:ポリエステル●原産国:日本●コード番号:851-5944 注文コード83291829 品番BECM-K2550
参考基準価格(税別)¥323,120 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

チェーンもワイヤーを使いません。
油分やホコリを嫌う場所で使用できます。
低騒音・小型軽量型です。
食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。
単相100V用も製作できます。
ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。
アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):0.5●モータ出力横行(kW):0.4●適用横行レール幅:75-100-125●横行速度(高速(標準)50/60Hz):20/24●横行速度(低速50/60Hz):10/12●揚程(m):5●定格荷重(kg):250●適合横行レール幅(mm):(75-100-125)●時間定格:25min●操作電圧:24V●4点押ボタン式●横行モーター出力:0.15kW●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー式●横行速度:20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz)●トロリー:電動走行式●※巻上げ速度は巻取(揚程)の量により最大から最小の間で変化します。●材質/仕上:ベルト:ポリエステル●原産国:日本●コード番号:851-5944 種別ペンダント型 定格電圧(V)200 〜 220 定格使用電流(A)(3相)200 アズワン品番67-9179-93 最大適合モータ容量(kW)0.55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※巻上げ速度は巻取(揚程)の量により最大から最小の間で変化します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする