内容量1式
仕様●電源(V):AC100(50/60Hz)●電源コード:2mm2×3芯×5m●無線:特定小電力●操作方式:ダブルリモコンタイプ●付属操作スイッチ:専有ボタン付き無線送信機×2ヶ●揚程(m):20●定格荷重(kg):230●巻上速度(m/min):高速1層…9、高速最外層…12、低速1層…3、低速最外層…3.7●モータ出力(W):580●ウインチ定格(min):15●ワイヤロープ(m):Φ5×21●つり金具:ラッチロックフック●操作コネクタ:5芯角型●本体重量(kg):17
注文コード83291917
品番BH-N820WR