内容量1式
仕様●電源(V):AC100(50/60Hz)●電源コード:2mm2×3芯×5m●無線:特定小電力●操作方式:ダブルリモコンタイプ●付属操作スイッチ:専有ボタン付き無線送信機×2ヶ●揚程(m):10●定格荷重(kg):460●巻上速度(m/min):高速1層…4.5、高速1最外層…6、低速1層…1.5、低速最外層…1.9●モータ出力(W):580●ウインチ定格(min):15●ワイヤロープ(m):Φ6×22●つり金具:ラッチロックフック●操作コネクタ:5芯角型●本体重量(kg):20
注文コード83291960
品番DB-N820WR