画像準備中

エアホイストVLX100ペンダント式ギヤードトロリ付

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83292084 品番VLX100LP-GR
参考基準価格(税別)¥489,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

モーターが小さくホイストは小型で軽量です。
防爆エリアなどの化学・塗料・製薬工場、造船、製鉄所等で使用。

仕様●定格荷重(t):1.0●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min):3.5〜6.0●給気圧力(MPa):0.4〜0.6●空気消費量(m3/min):1.0〜1.6●接続口径:Rc1/2●操作方法:ペンダント式。ギヤードトロリー付き●原産国:日本●コード番号:346-3438 種別ペンダント型 アズワン品番67-5673-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする