画像準備中

エアホイストVLX50ペンダント式エアモータトロリ付

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83292154 品番VLX50LP-MR
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679,800円となります。
参考基準価格(税別)¥667,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

モーターが小さくホイストは小型で軽量です。
防爆エリアなどの化学・塗料・製薬工場、造船、製鉄所等で使用。

仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min):7.0〜12.0●給気圧力(MPa):0.4〜0.6●空気消費量(m3/min):1.0〜1.6●接続口径:Rc1/2●操作方法:ペンダント式。エアモータトロリー付き●原産国:日本●コード番号:346-4929 アズワン品番67-5673-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする