はじめての!手のひらサイズのヘアピース FPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-9286-70 注文コード83293089 品番FP-352
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

気になる薄毛・分け目をボリュームアップさせるヘアピース。
ドライヤー・ヘアアイロン・整髪料・シャンプー&リンスも使用可能。
ボリュームがほしい所にワンタッチで簡単装着。3箇所のクリップでしっかり固定。
軽くて着け心地も快適。
髪の流れを自由自在に変えられるから、なじんだヘアスタイルに。

仕様●材質:毛/PET、クリップ/スチール(粉体塗装)、ベース/ポリエステル、保管用ネット/ナイロン●ベースサイズ(約):10×7cm●毛の長さ(約):10cm●耐熱温度(約):180℃●重量(約):20g〜 ※商品によっては若干の誤差があります。●印刷により実際の色と異なる場合があります。 アズワン品番67-9286-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする