超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE 8549986

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83293125 品番AE-VMFE 14XR1
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。
刃太タイプのロングシャンク形です。
不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。
被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(〜55HRC)、焼入れ鋼(〜55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。

仕様●刃径(mm):14●コーナ半径(mm):1●刃長(mm):35●全長(mm):160●シャンク径(mm):12●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40〜44°●刃数:5●ねじれ角:40〜44°●表面処理:DUARISEコーティング●超硬エンドミル●材質/仕上:超硬合金(Carbide)●原産国:日本●コード番号:339-2227 アズワン品番67-5561-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする