- 佃煮調味料みそ 三島食品 83293430

佃煮調味料みそ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(20個×40袋)仕様●原材料名:水飴(国内製造)、麦みそ(大麦、大豆、食塩)(国内製造)、みりん、ドロマイト、しょうゆ、砂糖、えび粉末、醸造調味料、すりごま、えびエキス、鰹風味調味料、香辛料/調味料(アミノ酸等)、酒精(一部にえび・小麦・ごま・大豆を含む)●本品に含まれているアレルゲン:えび・小麦・ごま・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:7g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(7g)当たり】エネルギー18kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.1g、炭水化物3.8g、食塩相当量0.25g、カルシウム105mg注文コード83293430品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,738
販売価格(税別)
21,980

使いやすい1食タイプです。
合わせみそにえび粉末を加えた、えび風味のおかずみそです。ドロマイトを加えてカルシウムを強化しています。 ※ドロマイトは天然の食品素材で、カルシウムとマグネシウムを理想的なバランス(2:1)で含有しています。

仕様●原材料名:水飴(国内製造)、麦みそ(大麦、大豆、食塩)(国内製造)、みりん、ドロマイト、しょうゆ、砂糖、えび粉末、醸造調味料、すりごま、えびエキス、鰹風味調味料、香辛料/調味料(アミノ酸等)、酒精(一部にえび・小麦・ごま・大豆を含む)●本品に含まれているアレルゲン:えび・小麦・ごま・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:7g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(7g)当たり】エネルギー18kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.1g、炭水化物3.8g、食塩相当量0.25g、カルシウム105mgアズワン品番68-4069-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする