- 佃煮調味料みそ 三島食品 83293439

佃煮調味料みそ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(20個×40袋)仕様●原材料名:しょうゆ(国内製造)、水飴、干しひとえぐさ、砂糖、でん粉、はちみつ、鰹節エキス、かきエキス、酵母エキス/クエン酸鉄ナトリウム、増粘多糖類(一部に小麦・大豆を含む) ※本品で使用しているひとえぐさは、えび、かにの生息域で採取しています。●本品に含まれているアレルゲン:小麦・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:5g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(5g)当たり】エネルギー6kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.20g、鉄2.7mg注文コード83293439品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,738
販売価格(税別)
21,980

使いやすい1食タイプです。
佃煮の原料としてよく使われる海苔「ヒトエグサ」を醤油や砂糖などで炊き上げています。『のり佃煮』の減塩タイプです。不足しがちな栄養素である鉄を加えています。

仕様●原材料名:しょうゆ(国内製造)、水飴、干しひとえぐさ、砂糖、でん粉、はちみつ、鰹節エキス、かきエキス、酵母エキス/クエン酸鉄ナトリウム、増粘多糖類(一部に小麦・大豆を含む) ※本品で使用しているひとえぐさは、えび、かにの生息域で採取しています。●本品に含まれているアレルゲン:小麦・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:5g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(5g)当たり】エネルギー6kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.20g、鉄2.7mgアズワン品番68-4069-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする