- 佃煮調味料みそ 三島食品 83293448

佃煮調味料みそ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(20個×40袋)仕様●原材料名:しょうゆ(国内製造)、水飴、砂糖、干しあまのり、干しひとえぐさ、でん粉、はちみつ、鰹節エキス、かきエキス、酵母エキス/カラメル色素、増粘多糖類(一部に小麦・大豆を含む) ※本品で使用している海苔は、えび、かにの生息域で採取しています。●本品に含まれているアレルゲン:小麦・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:8g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(8g)当たり】エネルギー11kcal、たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物2.6g、食塩相当量0.26g注文コード83293448品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,738
販売価格(税別)
21,980

使いやすい1食タイプです。
アマノリとヒトエグサを醤油や砂糖などで炊き上げています。アマノリの旨みと、ヒトエグサの香りを併せ持った佃煮です。『あまのり佃煮』の減塩タイプです。

仕様●原材料名:しょうゆ(国内製造)、水飴、砂糖、干しあまのり、干しひとえぐさ、でん粉、はちみつ、鰹節エキス、かきエキス、酵母エキス/カラメル色素、増粘多糖類(一部に小麦・大豆を含む) ※本品で使用している海苔は、えび、かにの生息域で採取しています。●本品に含まれているアレルゲン:小麦・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:8g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(8g)当たり】エネルギー11kcal、たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物2.6g、食塩相当量0.26gアズワン品番68-4069-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする