内容量1ケース(20個×40袋)
仕様●原材料名:砂糖(国内製造)、しょうゆ、たん白加水分解物、粉末状大豆たん白、コラーゲンペプチド、みりん、昆布エキス、昆布粉末、イカスミ加工品/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)、香料(一部に小麦・大豆を含む) ※本品で使用している昆布は、えび、かにの生息域で採取しています。●本品に含まれているアレルゲン:小麦・いか・大豆・ゼラチン ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:6g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(6g)当たり】エネルギー15kcal、たんぱく質1.2g、脂質0g、炭水化物2.6g、食塩相当量0.3g
注文コード83293475
品番-