内容量1ケース(20個×40袋)仕様●原材料名:麦みそ(大麦、大豆、食塩)(国内製造)、水飴、砂糖、なす、うり、食塩、たん白加水分解物、醸造調味料、酵母エキス、しょうが/酒精、調味料(アミノ酸等)、ピロリン酸第二鉄(一部に大豆を含む)●本品に含まれているアレルゲン:大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:5g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(5g)当たり】エネルギー12kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.04g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.23g、鉄2.9mg注文コード83293484品番-