佃煮調味料みそ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個×40袋) 仕様●原材料名:麦みそ(大麦、大豆、食塩)(国内製造)、水飴、砂糖、しょうゆ、醸造調味料、たん白加水分解物、酵母エキス、昆布エキス、椎茸エキス/酒精、調味料(アミノ酸等)(一部に小麦・大豆を含む)●本品に含まれているアレルゲン:小麦・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:5g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(5g)当たり】エネルギー13kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.1g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.27g ※この表示値は、目安です。 注文コード83293509 品番-
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,578
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい1食タイプです。
昆布やしいたけの旨味を加え、風味豊かに仕上げまています。ごはんの他、野菜などにご使用ください。

仕様●原材料名:麦みそ(大麦、大豆、食塩)(国内製造)、水飴、砂糖、しょうゆ、醸造調味料、たん白加水分解物、酵母エキス、昆布エキス、椎茸エキス/酒精、調味料(アミノ酸等)(一部に小麦・大豆を含む)●本品に含まれているアレルゲン:小麦・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:5g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(5g)当たり】エネルギー13kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.1g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.27g ※この表示値は、目安です。 アズワン品番68-4069-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする