内容量1ケース(20個×40袋)
仕様●原材料名:めかぶ(日本)、しょうゆ、還元水飴、水飴、はちみつ、みりん、砂糖、鰹削り節、でん粉、かきエキス、たん白加水分解物、乾燥めかぶ、鰹節エキス、干しひとえぐさ(一部に小麦・大豆を含む) ※本品で使用しているめかぶ、ひとえぐさはえび、かにの生息域で採取しています。●本品に含まれているアレルゲン:小麦・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:5g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(5g)当たり】エネルギー8kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.1g、炭水化物1.5g、食塩相当量0.18g
注文コード83293518
品番-