- 佃煮調味料みそ 三島食品 83293527

佃煮調味料みそ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(20個×40袋)仕様●原材料名:砂糖(国内製造)、水飴、麦みそ(大麦、大豆、食塩)、しょうゆ、醸造調味料、鰹削り節粉末、みりん、鰹風味調味料、酵母、酵母エキス、たん白加水分解物、昆布エキス、椎茸エキス、香辛料/酒精、調味料(アミノ酸等)(一部に小麦・大豆を含む)●本品に含まれているアレルゲン:小麦・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:5g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(5g)当たり】エネルギー13kcal、たんぱく質0.5g、脂質0.1g、炭水化物2.6g、食塩相当量0.23g、亜鉛3.2mg注文コード83293527品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,578
販売価格(税別)
19,980

使いやすい1食タイプです。
鰹節の旨みが効いた、風味豊かなみそに仕上げています。不足しがちな栄養素である亜鉛を加えています。ごはんの他、野菜などにご使用ください。

仕様●原材料名:砂糖(国内製造)、水飴、麦みそ(大麦、大豆、食塩)、しょうゆ、醸造調味料、鰹削り節粉末、みりん、鰹風味調味料、酵母、酵母エキス、たん白加水分解物、昆布エキス、椎茸エキス、香辛料/酒精、調味料(アミノ酸等)(一部に小麦・大豆を含む)●本品に含まれているアレルゲン:小麦・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:5g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(5g)当たり】エネルギー13kcal、たんぱく質0.5g、脂質0.1g、炭水化物2.6g、食塩相当量0.23g、亜鉛3.2mgアズワン品番68-4069-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする