内容量1ケース(20個×40袋)
仕様●原材料名:しょうゆ(国内製造)、砂糖、水飴、干しあまのり、干しひとえぐさ、でん粉、はちみつ/カラメル色素、増粘多糖類(一部に小麦・大豆を含む) ※本品で使用している海苔は、えび、かにの生息域で採取しています。●本品に含まれているアレルゲン:小麦・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:8g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(8g)当たり】エネルギー12kcal、たんぱく質0.3g、脂質0g、炭水化物2.7g、食塩相当量0.43g ※この表示値は、目安です。
注文コード83293545
品番-