内容量1ケース(20個×40袋)仕様●原材料名:しょうゆ(国内製造)、食物繊維(グァーガム分解物、イヌリン)、昆布、砂糖、でん粉、干しひとえぐさ、はちみつ、鰹節エキス、かきエキス、酵母エキス/増粘多糖類(一部に小麦・大豆を含む) ※本品で使用している昆布、ひとえぐさはえび、かにの生息域で採取しています。●本品に含まれているアレルゲン:小麦・大豆 ※アレルゲンは特定原材料及び特定原材料に準ずるものを、表示対象としています。●内容量:5g/袋●賞味期間:製造日より186日(未開封)●栄養成分表示:【1袋(5g)当たり】エネルギー5kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物1.4g(糖質0.6g、食物繊維0.8g)、食塩相当量0.17g注文コード83293579品番-