おいしく健康応援 チョコレート 50g 40個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40個) 注文コード83293649 品番81790
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

砂糖不使用、砂糖を控えている方、ダイエット中の方、食物繊維を摂りたい方へ。1粒(2.8g)当り12kcal。本品は砂糖の代わりに還元麦芽糖や食物繊維を使用し、メーカー一般商品に比べてカロリーを減らしたチョコレートです。名糖アルファベットチョコと比較し、グラム当りカロリー25%OFF。

仕様●内容量:50g●原材料:還元麦芽糖、脱脂粉乳、ココアバター、植物油脂、食物繊維(難消化性デキストリン)、エリスリトール、乾燥いちご、乳化剤(大豆由来)、着色料(アカビート)、香料、酸味料●栄養成分(1袋50g当たり)●▼エネルギー:212kcal●▼たんぱく質:3.9g●▼脂質:15.6g●▼糖質:24.0g●▼食物繊維:4.9g●▼食塩相当量:0.17g●アレルギー物質:乳・大豆 アズワン品番68-0450-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする