Eaton 9PX1500RT/9PX1500GRT UPS用 拡張バッテリーモジュール 2U 9PXEBM48RTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83301787 品番9PXEBM48RT-S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Eaton UPS「9PXシリーズ」用の拡張バッテリーモジュール。
バックアップ時間を増やしたい場合に、併せてご選定願います。
UPS1台あたり4台まで増設可能。
【対象機種】 9PX1500RT/9PX1500GRT

仕様●製品タイプ:バッテリー●タイプ:ラック2U●対応機種:9PX1500RT、9PX1500GRT●寸法(HWD)mm:87x440x450●重量(kg):27●コード番号:E3T008Z●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7528-27
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする