ハードウェア・アプライアンス その他電池・バッテリー関連製品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83304036 品番SUA48RMXLBPJ3U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥328,000
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

長時間駆動のバッテリーシステムにより、クリティカルなスマートUPSアプリケーションを柔軟に運用します。

仕様●製品タイプ:充電池●number of rack unit:3U●battery type:鉛蓄電池●提供された装置:ユーザマニュアル●色:黒●サイズ:高さ 13.3 cmx幅 48.3 cmx奥行き 66 cm●製品重量:68.18 kg●Mounting preference:No preference●取付モード:Rack-mounted●USB compatible:No●保証:2年間の交換サービス●コード番号:AP302E9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7456-85
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする