ハードウェア・アプライアンス その他電池・バッテリー関連製品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83304088 品番RBC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,400
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。

仕様●製品タイプ:充電池●製品コンポーネントタイプ:Replacement battery cartridge●number of cables:1●battery type:鉛蓄電池●提供機器:すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、再利用可能なパッケージ、インストールガイド●色:黒●サイズ:高さ 17.3 cmx幅 14.2 cmx奥行き 18.3 cm●製品重量:24.27 kg●取付モード:Not rack-mountable●USB compatible:No●装置取付:スタンドアロン型バッテリ・スタック●保証:30 日●コード番号:AP302HS●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7457-49
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする