CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 薬液用ソレノイドバルブ
MAGシリーズ 薬液用直動式3ポート弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83310105
品番
MAG1-M6-DC24V
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥16,853
販売価格(税別)
¥
15,321
バスケットに入れる
作動方式
直動式
ポート数
3
ねじの種類
M
管接続口径
M6
定格電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード