近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
25
注文コード
83313906
品番
CAGK-50MS
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥95,200
販売価格(税別)
¥
86,545
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
仕様
内部容積[往復](cm3
3
/回):76.9
サイズ
50MS
タイプ
3方爪
シリーズ
CAGK
作動方式
複動式
本体質量(kg)
2.6
繰返し精度(mm)
±0.03
シリンダー径(Φmm)
63
ロッド径(Φmm)
20
最適把持力(N)
300〜700
動作ストローク(mm)
25
駆動源(MPa)
エアー:0.3〜0.7