チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)16 注文コード83314037 品番CKGJ-16AS-E45S1
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥80,256
販売価格(税別)
72,960
この商品はシリンダー径など35種類から選べます 他の種類を見る

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。

仕様内部容積[往復](cm33/回):1 サイズ16AS タイプ3方爪 シリーズCKGJ 作動方式複動式 本体質量(kg)0.25 繰返し精度(mm)±0.01 センサーE45×1個 シリンダー径(Φmm)16 ロッド径(Φmm)9 最適把持力(N)20〜40 動作ストローク(mm)6 駆動源(MPa)エアー:0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする