チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)40 注文コード83314098 品番CKGJ-40AS-E41S2
参考基準価格(税別)¥102,200 販売価格(税込) ¥106,799
販売価格(税別)
97,090
この商品はシリンダー径など35種類から選べます 他の種類を見る

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。

仕様内部容積[往復](cm33/回):10.1 サイズ40AS タイプ3方爪 シリーズCKGJ 作動方式複動式 本体質量(kg)1.35 繰返し精度(mm)±0.01 センサーE41×2個 シリンダー径(Φmm)40 ロッド径(Φmm)18 最適把持力(N)200〜350 動作ストローク(mm)11 駆動源(MPa)エアー:0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする