曜日別特売
CKGJ-40AS-E45S1 チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ 近藤製作所 83314247

チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード83314247品番CKGJ-40AS-E45S1
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥102,097
販売価格(税別)
92,815

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。

仕様内部容積[往復](cm33/回):10.1サイズ40ASタイプ3方爪シリーズCKGJ作動方式複動式本体質量(kg)1.35繰返し精度(mm)±0.01センサーE45×1個シリンダー径(Φmm)40ロッド径(Φmm)18最適把持力(N)200~350動作ストローク(mm)11駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする