クツワ
クツワの 文房具
クツワの はさみ/ペーパーカッター
クツワの はさみ
携帯はさみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
色
ピンク
注文コード
83314798
品番
SS121PK
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
日本の風情を感じる「季語」からイメージしたカラーリングの携帯はさみです。極小サイズでキャップ不要のスライドタイプ(刃渡り19mm)。よく切れる日本製。刃鍵やポーチに取り付けできるチェーン付
色
ピンク
材質(本体)
ABS、PP
質量(g)
7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
44×16×13
柄
春光
材質(刃)
ステンレス
材質(チェーン)
真鍮