クツワ
携帯はさみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
色
ネイビー
注文コード
83314816
品番
SS121NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
日本の風情を感じる「季語」からイメージしたカラーリングの携帯はさみです。極小サイズでキャップ不要のスライドタイプ(刃渡り19mm)。よく切れる日本製。刃鍵やポーチに取り付けできるチェーン付
色
ネイビー
材質(本体)
ABS、PP
質量(g)
7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
44×16×13
柄
冬銀河
材質(刃)
ステンレス
材質(チェーン)
真鍮