携帯はさみ
日本の風情を感じる「季語」からイメージしたカラーリングの携帯はさみです。極小サイズでキャップ不要のスライドタイプ(刃渡り19mm)。よく切れる日本製。刃鍵やポーチに取り付けできるチェーン付
材質(本体)ABS、PP
質量(g)7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×16×13
材質(刃)ステンレス
材質(チェーン)真鍮
内容量1丁
日本の風情を感じる「季語」からイメージしたカラーリングの携帯はさみです。極小サイズでキャップ不要のスライドタイプ(刃渡り19mm)。よく切れる日本製。刃鍵やポーチに取り付けできるチェーン付