マグネットレターカッター

マグネットレターカッター - デザインフィル(ミドリ)マグネットレターカッター - デザインフィル(ミドリ)マグネットレターカッター - デザインフィル(ミドリ)マグネットレターカッター - デザインフィル(ミドリ)マグネットレターカッター - デザインフィル(ミドリ)マグネットレターカッター - デザインフィル(ミドリ)マグネットレターカッター - デザインフィル(ミドリ)マグネットレターカッター - デザインフィル(ミドリ)

背面に強力マグネットが内蔵されているため、金属面に固定させたままでも使用することができるレターカッターです。
開封するには、本体の溝に封筒をはさんでスライドさせるだけ。従来品では開けにくかった厚みのある封筒や角潰れなどでもストレスなく開封できる進化版です。刃は耐久性に優れたセラミック製。約5,000通の開封が可能となっています。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×29×15
素材
本体:ABS ・グラスファイバー・POM 刃:セラミック マグネット内蔵
適合替刃
49738006
内容量
1個
注意
※本製品は刃物です。取り扱いには十分ご注意ください。
※6歳未満のお子様の手の届かないところへ保管してください。
※カバーが外れたり、本体が破損した場合は使用しないでください。
※本体の溝がY字に広がった側が差し込み口です。逆側から封筒を差し込むと開封できません。
※封筒の4辺どこからでも開封できます。
※マグネット内蔵のため、携帯電話、磁気カード、医療機器、精密機器などに近づけないでください。
※両面テープで本体を固定する場合は、両面テープの使用・安全上の注意をよく読んでご使用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49735006 762307477623074749735006黒
¥1,200
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
地域運賃
49736006 762307567623075649736006カーキ
¥1,200
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
地域運賃
49737006 762307657623076549737006ベージュ
¥1,200
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする