トレードワン
トレードワンの バルコニーまわり
トレードワンの ガーデンライト
トレードワンの ライト本体
LEDステンレスソーラーガーデンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83314834
品番
FT-046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥273
販売価格(税別)
¥
248
バスケットに入れる
太陽光充電で配線工事不要。暗くなったら自動点灯。明るくなったら消灯。
材質
ステンレススチール、ポリプロピレン、ポリスチール
色
シルバー
高さ(mm)
345
質量(g)
60
縦(mm)
50
横(mm)
50