トレードワン
トレードワンの バス用品
トレードワンの バスタオル・フェイスタオル
マイクロファイバータオル5Pセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83314850
品番
30755
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥273
販売価格(税別)
¥
248
バスケットに入れる
吸収&速乾。用途別にカラーで使い分けできる5色セット。
材質
ポリエステル、ナイロン
色
5色アソート
高さ(mm)
2
質量(g)
16
縦(mm)
270
横(mm)
270