トレードワン
トレードワンの ベッド関連
トレードワンの 介護クッション
腰までぽかぽかクッション BR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83314877
品番
20524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
冷えがちが腰回りをすっぽり暖かく包むぽかぽかクッション。
材質
生地・中綿:ポリエステル、固定バンド:ポリエステル・天然ゴム、ボタン:ポリプロピレン
色
ブラウン
高さ(mm)
500
質量(g)
800
縦(mm)
500
横(mm)
460