トレードワン
トレードワンの 水廻り部材
トレードワンの シャワー用品
トレードワンの シャワーヘッド
節水シャワーヘッド エコリフレッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83314895
品番
60088
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
3段階のモード切替。最大約55%節水。やさしい洗いあがりの多機能シャワーヘッド。
材質
ABS樹脂、ステンレス、シリコン、ゴム
色
ホワイト
高さ(mm)
250
質量(g)
185
縦(mm)
60
横(mm)
80