フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
USAコットンロングスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83315866
品番
UCL951-ディープブラック-S
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
襟ネームは簡単に手で切り取ることができる素材を使用しています。幅広のリブを採用(リブの長さ約6.5cm)
色
ディープブラック
サイズ
S
混率(%)
米綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
57
身幅(cm)
50
身丈(cm)
65