フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
トライエンド3/4スリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83318849
品番
TBL118-ヘザーグレー-S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
S
混率(%)
綿38、ポリエステル38、レーヨン24
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
45
身幅(cm)
46
身丈(cm)
65
注意
※素材の特性上、生産ロットによって色合いに多少の誤差がある場合がございます。高温の熱をかけると変色する場合がございます。