トライエンド3/4スリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 スミクロ サイズL 注文コード83319269 品番TBL118-スミクロ-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は色・サイズなど44種類から選べます 他の種類を見る
スミクロ サイズL 混率(%)綿38、ポリエステル38、レーヨン24 肩幅(cm)44 袖丈(cm)47 身幅(cm)50 身丈(cm)71
注意
※素材の特性上、生産ロットによって色合いに多少の誤差がある場合がございます。高温の熱をかけると変色する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする