フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
ジャージジップパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83319524
品番
SZP111-オフホワイト-L
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
オフホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
50
身丈(cm)
71