フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
ヘビーウェイトジップパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83319628
品番
HSZ137-ディープブラック-XXL
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ディーブブラック
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
65
身幅(cm)
62
身丈(cm)
76