フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
ヘビーウェイトジップパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83319655
品番
HSZ137-ヘザーグレー-L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
L
混率(%)
綿90、ポリエステル10
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
56
身丈(cm)
70