フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
スタンダードスウェットシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83319978
品番
RSS147-ホワイト-XXL
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
XXL
混率(%)
綿100%
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
65
身幅(cm)
60
身丈(cm)
76