フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
オープンエンドフットボールTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83320644
品番
OE1240-ホワイト-M
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
襟ネームは簡単に手で切り取ることができる素材を使用しています。襟はひと手間加えた二本針縫製。フットボールTシャツ特有のヴィンテージライクなシルエット。
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
38.5
着丈(cm)
68
身幅(cm)
50