オープンエンドマックスウェイト ロングスリーブTシャツ(リブ有)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 83320879 品番 RL1216-ナチュラル-XXL
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ナチュラル サイズXXL 混率(%)綿100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62.5 身幅(cm)58 身丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする