レギュラーウェイト スウェットジップパーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 83321028 品番 SZ2251-ホワイト-XXL
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイト サイズXXL 混率(%)綿100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)65 身幅(cm)66 身丈(cm)76
注意
※110〜150はフードの紐がついていまsん。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする