フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
トライブレンドジップパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83322200
品番
TRZ120-ヘザーグレー-L
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
L
混率(%)
綿59、ポリエステル24、レーヨン17
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
52
身丈(cm)
70