フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
レギュラーウェイト スウェットシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83322726
品番
SW2210-ゴールドイエロー-110
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ゴールドイエロー
サイズ
110
混率(%)
綿100%
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
41
身幅(cm)
38
身丈(cm)
49