ジャージーズNUBLEND P/Oパーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 混率(%)綿50、ポリエステル50 ブラック 注文コード83323487 品番996M ブラック M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品はサイズ・混率・色など28種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズM 混率(%)綿50、ポリエステル50 袖丈(cm)62 裄丈(cm)90 身幅(cm)56 身丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする