フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
トライブレンド クルーネックスウェット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ヘザーディープネイビー
サイズ
L
注文コード
83324038
品番
TRW139-ヘザーディープネイビー-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ヘザーディープネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿59% ポリエステル24% レーヨン17%
裄丈(cm)
85
身幅(cm)
52
身丈(cm)
70